Nedtrain Oud
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
51670
51670.042.038
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
Parafuso autorroscante cabeça de queijo Phillips DIN 7981 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 embalagem grande ST4,2X38MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
FABORY
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4.2 mm
Comprimento
38 mm
Marca
FABORY
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
embalagem grande
Dimensões
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
38
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
Números do artigo
Referência
51670.042.038
EAN
8715492303738
UBB
950352599936
UNSPSC
31161507