Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
26700
26700.029.019
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
Parafuso autorroscante cabeça de lentilha Phillips DIN 7983 C-H Aço Zincado ST2,9X19MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
19 mm
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dimensões
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Nr. fenda
1
P
1.1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Números do artigo
Referência
26700.029.019
EAN
8715492946324
UBB
950352123562
UNSPSC
31161507