text.skipToContent text.skipToNavigation

Papel de acabamento 3M 314D 50 x 25m P180


O Rolo de Pano Utilitário 3M™ 314D é a nossa folha de lixa de pano leve que utiliza abrasivo de óxido de alumínio e está disponível numa variedade de graus. O suporte em tecido é flexível e duradouro para suportar uma utilização intensiva e é adequado para muitas tarefas típicas de rebarbação, mistura e reparação. Para uma rebarbação, mistura e reparaçã

Referência 4M102106
Largura 50
Tipo Roll
Comprimento (mm) 25000
Material do suporte Outro
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Tipo Roll
Comprimento (mm) 25000
Material do suporte Outro
Adequado para plástico Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 180
Marca 3M
Model RLS

Descrição

O Rolo de Pano Utilitário 3M™ 314D é a nossa folha de lixa de pano leve que utiliza abrasivo de óxido de alumínio e está disponível numa variedade de graus. O suporte em tecido é flexível e duradouro para suportar uma utilização intensiva e é adequado para muitas tarefas típicas de rebarbação, mistura e reparação. Para uma rebarbação, mistura e reparação eficientes de acabamentos metálicos, utilize o Rolo de Pano Utilitário 3M™ 314D. Os nossos rolos de pano também podem ser utilizados em madeira e plástico. Têm um abrasivo de óxido de alumínio de corte rápido, que está disponível numa gama de graus. Os rolos de tecido são flexíveis e duradouros - concebidos para suportar uma utilização intensiva. As tiras podem ser rasgadas à medida e enroladas em torno de peças circulares, torcidas para se adaptarem a cilindros ou dobradas para chegar a cantos e pontos apertados que, de outra forma, poderiam ser inacessíveis. Utilize os panos 314D para lixar à mão numa grande variedade de tarefas e aplicações. São fornecidos numa embalagem prática que é fácil de transportar.

Números do artigo

Referência 4M102106
EAN 4046719185313
UBB 500634239049
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 62890
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.