text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante heavy com inserto não metálico, tipo NM/NE UNC ASME B18.16.6 Aço inoxidável (Inox) ASTM F594 304 CW #2-56

Referência
Diâmetro
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F594 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse

Especificações

Diâmetro NO.2
Classe CW
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F594 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 56
Info
  • Número de diâmetro de rosca (#) são porcas de bloqueio estilo NM, outros diâmetros são estilo NE.

Dimensões

A 0.251
C 0.153

Padrões

ASME B18.16.6

Números do artigo

Referência U51738.008.0001
EAN 8717077394872
UBB 500621345106
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.