text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso autorroscante asme b18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) AISI 304 #10X1 Inch

Especificações

Diâmetro NO.10
Comprimento 1 Inch
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Truss head
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 304
Direção da rosca Direita
Rosca Autorroscante

Dimensões

A (max.) 0.448
H (max.) 0.118
Medida do guia 2
TPI 16

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U51662.019.0100
EAN 8712423003941
UBB 500625136063
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.