text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #6-32X7/8

Especificações

Diâmetro NO.6
Comprimento 7/8 Inch
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Fillister head
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensões

O (max.) 0.132
A (max.) 0.226
H (max.) 0.096
J (max.) 0.048
T (max.) 0.06

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U51341.013.0087
EAN 8717077791534
UBB 500625053136
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.