text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortar stirrer MK 160 mm 590 mm 30-60 kg M14 COLLOMIX


Referência 9X644454
Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 160
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 30 - 60
Model MK 160 M
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 160
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 30 - 60
Model MK 160 M

Números do artigo

Referência 9X644454
EAN 4011024417596
UBB 500584079791
UNSPSC 22101902
Artigo do fabricante nr 41759-000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.