Acessórios de armários de armazém
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
9X275252
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
Aluminium box Mini Plus L 600 x W 400 x H 330 mm 60 l with hinged catch ZARGES
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9X275252
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
60
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
60
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
310
Largura exterior (mm)
400
Altura exterior (mm)
330
Profundidade exterior (mm)
600
Profundidade interior (mm)
550
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X275252
EAN
4003866408771
UBB
500584026651
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
40877