text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3104 length 215 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 15 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Referência 9V918217
Modelo Outro
Comprimento da lâmina (mm) 50
Comprimento (mm) 215
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Modelo Outro
Comprimento da lâmina (mm) 50
Comprimento (mm) 215
Pega de material Plástico

Descrição

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Plastic handle covers

Números do artigo

Referência 9V918217
EAN 4033119000216
UNSPSC 27111506
Artigo do fabricante nr 3.104 (4000814528)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.