Fixadores
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
9S944750
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
Horizontal clamp STC-HH50 size 50 level base plate BESSEY
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9S944750
Força de tração máxima (N)
2500
Ajustável
Sim
Tipo de lâmina
Braçadeira articulada de ação horizontal
Comprimento (mm)
217
Extensão (mm)
40 - 40
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Força de tração máxima (N)
2500
Ajustável
Sim
Tipo de lâmina
Braçadeira articulada de ação horizontal
Comprimento (mm)
217
Extensão (mm)
40 - 40
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Na posição de aperto, a alavanca está na horizontal. Ajuste automático e infinitamente variável da altura de aperto até 35 mm, mantendo a força de aperto inalterada - sem necessidade de efetuar alterações manuais na posição dos parafusos de pressão. A força de aperto é variável até 2.500 N, dependendo do ajuste do parafuso de ajuste na junta cantilever. Chapas metálicas resistentes e temperadas para uma longa vida útil. Padrão de orifícios na placa de base concebido para facilitar uma fixação rápida e segura para o sistema métrico e imperial. Pega de plástico de dois componentes resistente a óleo de alta qualidade
Números do artigo
Referência
9S944750
EAN
4008158035734
UBB
500655945870
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
STC-HH50