text.skipToContent text.skipToNavigation

AC/DC current clamp adapter CC 3 0.2-300 A alternating current / direct current


Referência 9L685931
Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual
Gama de medição de corrente, AC (A) ['1', '300']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['1', '300']
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Manual
Gama de medição de corrente, AC (A) ['1', '300']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['1', '300']
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 25
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Não
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Sim
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Não
Medição de tensão, DC Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Não

Números do artigo

Referência 9L685931
EAN 4014651440388
UBB 500583937734
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044038
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.