text.skipToContent text.skipToNavigation

Marking calliper Alpha 430 x 795 mm stainless HEDUE


Referência 9I361739
Largura da lâmina (mm) 5
Material Aço inoxidável
Comprimento da perna longa (mm) 795
Com batente Não
Com escala métrica Sim
Com esquadria Não
Comprimento da perna (mm) 430
Embalado por 1

Especificações

Largura da lâmina (mm) 5
Material Aço inoxidável
Comprimento da perna longa (mm) 795
Com batente Não
Com escala métrica Sim
Com esquadria Não
Comprimento da perna (mm) 430
Comprimento da perna curta (mm) 430
Com frasco Não
Comprimento da calha de guia (mm) 795
Material da perna Aço inoxidável

Números do artigo

Referência 9I361739
EAN 4012589779006
UBB 500583855555
UNSPSC 27112303
Artigo do fabricante nr M900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.