text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 80 mm load cap. 80 kg rubber grey axle PROMAT


Referência 9H845139
Largura (mm) 32
Diâmetro (mm) 80
Capacidade de carga (kg) 80
Diâmetro do veio (mm) 8
Modelo de roda Outro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 36
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 32
Diâmetro (mm) 80
Capacidade de carga (kg) 80
Diâmetro do veio (mm) 8
Modelo de roda Outro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 36
Rolamento Rolamento liso

Números do artigo

Referência 9H845139
EAN 4260475218287
UBB 500583818850
UNSPSC 31162702
Artigo do fabricante nr 3000276034
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.