text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 430 x W 330 x H 275 mm 29 l with hinged catch and cylinder lock


Referência 9H609519
Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 29
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 20
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestido em plástico
Volume (ml) 29
Com tampa de cobertura Não
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Não
Carga líquida permitida (kg) 20
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura exterior (mm) 330
Altura exterior (mm) 275

Números do artigo

Referência 9H609519
EAN 4015448714989
UBB 500583816045
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000447950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.