Partes acessórios
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
9C845183
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
CEE adapter 16A, 400V, 6h IP44
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9C845183
Número de pólos
5
Material
Plástico
Amperagem IEC (A)
16
Ângulo da ficha
Direto
Grau de proteção (IP)
IP44
Modelo militar
Não
Posição horária do relógio (h)
6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número de pólos
5
Material
Plástico
Amperagem IEC (A)
16
Ângulo da ficha
Direto
Grau de proteção (IP)
IP44
Modelo militar
Não
Posição horária do relógio (h)
6
Cor de identificação
Red
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) vermelho
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C845183
EAN
9003399575501
UBB
500583768857
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
943.742