text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears 3804 length 210 mm blade length 50 mm cutting thickness max. 7.5 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Referência 9C745653
Modelo Outro
Comprimento da lâmina (mm) 50
Comprimento (mm) 210
Pega de material Plástico
Embalado por 1

Especificações

Modelo Outro
Comprimento da lâmina (mm) 50
Comprimento (mm) 210
Pega de material Plástico

Descrição

Polished chrome. Two stops at 45°. Max. cutting thickness 7.5 mm. Easily replaceable trapezoid blade. Plastic handle covers

Números do artigo

Referência 9C745653
EAN 4033119000452
UNSPSC 27111506
Artigo do fabricante nr 3.804 (4000814529)
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.