Rodas apoio
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
9A685594
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 300 kg white plastic axle diameter 15 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9A685594
Largura
37.5
Diâmetro
125
Carga útil
300
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
44
Rolamento
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
37.5
Diâmetro
125
Carga útil
300
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
44
Rolamento
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A685594
EAN
4021885041915
UBB
500583722987
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
A90.128