text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Stripax® Ultimate XL length 190 mm WEIDMÜLLER


Referência 8Y592349
Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Peso 171.8
Comprimento 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Peso 171.8
Comprimento 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 14 - 8
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 2.5 - 10
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência 8Y592349
EAN 4050118319934
UBB 500583694350
UNSPSC 27112135
Artigo do fabricante nr 1512780000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.