text.skipToContent text.skipToNavigation

Kneeling pad 195-1 W 210 x L 450 x H 30 mm HAZET


Referência 8X715172
Cor Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Material Outro
Tipo de fecho Outro
Com correia Não
Articulação do joelho Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Material Outro
Tipo de fecho Outro
Com correia Não
Articulação do joelho Não
Protetor de coxas Não
Proteção do joelho Sim
Proteção das canelas Não
Com protetor do pé Não
Descartável Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Tipo de acolchoamento Material de espuma
Resistente aos cortes Não
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não

Números do artigo

Referência 8X715172
EAN 4000896121069
UBB 500583675615
UNSPSC 60124512
Artigo do fabricante nr 4000822860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.