Lixadeiras
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
8X623948
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
Pneumatic belt grinder 9033N-4 10 x 330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8X623948
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
33
Velocidade de rotação (1/min)
19000
Peso da máquina (kg)
0.8
Largura da faixa (mm)
10
Volume de ar necessário
94
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
33
Velocidade de rotação (1/min)
19000
Peso da máquina (kg)
0.8
Largura da faixa (mm)
10
Volume de ar necessário
94
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8X623948
EAN
4000896210183
UBB
500583674881
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
9033N-4