Rodas apoio
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
8T976931
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 800 kg plastic axle diameter 20 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8T976931
Largura
45
Diâmetro
150
Carga útil
800
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
58
Rolamento
Ex d
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
45
Diâmetro
150
Carga útil
800
Diâmetro do veio (mm)
20
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
58
Rolamento
Ex d
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8T976931
EAN
4021885000486
UBB
500583647259
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B10.151