Rodas apoio
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
8S039783
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 100 kg black solid rubber axle PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8S039783
Largura (mm)
38
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
100
Diâmetro do veio (mm)
15
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
50
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura (mm)
38
Diâmetro (mm)
125
Capacidade de carga (kg)
100
Diâmetro do veio (mm)
15
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
50
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S039783
EAN
4260390227012
UBB
500583620678
UNSPSC
31162702
Artigo do fabricante nr
3000276038