text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HL 1920 E 2000 W 80-600 degC 150 / 150-300 / 300-500 l/min STEINEL


Referência 8R097611
Largura 85
Altura 200
Frequência (Hz) 50 - 60
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento 253
Temperatura de funcionamento (°C) 80 - 600
Consumo nominal de energia (W) 2000
Embalado por 1

Especificações

Largura 85
Altura 200
Frequência (Hz) 50 - 60
Com controlo de temperatura Sim
Comprimento 253
Temperatura de funcionamento (°C) 80 - 600
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 0.84
Volume de ar (l/min) 500
Controlo do fluxo de ar Posições
Tensão de alimentação (V) 220 - 230
Com indicação de temperatura Sim
Type HL 1920 E

Números do artigo

Referência 8R097611
EAN 4007841352103
UBB 500583596753
UNSPSC 40101601
Artigo do fabricante nr 352103
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.