Pistolas de ar quente e de colar
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
8Q320604
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
Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q320604
Largura
91
Altura
95
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
358
Temperatura de funcionamento (°C)
50 - 700
Consumo nominal de energia (W)
2300
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
91
Altura
95
Frequência (Hz)
50 - 60
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
358
Temperatura de funcionamento (°C)
50 - 700
Consumo nominal de energia (W)
2300
Peso da máquina (kg)
1.16
Volume de ar (l/min)
500
Controlo do fluxo de ar
Continuamente variável
Tensão de alimentação (V)
220 - 230
Com indicação de temperatura
Sim
Type
HG 2620 E
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q320604
EAN
4007841351809
UBB
500583592125
UNSPSC
40101601
Artigo do fabricante nr
351809