text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner AERO 21-01 PC INOX stainless steel 1250 W 3600 l/min NILFISK


Referência 8L853419
Largura 400
Altura 525
Profundidade 390
Volume do reservatório (l) 20
Comprimento do cabo (m) 5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Peso da máquina (kg) 8.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 400
Altura 525
Profundidade 390
Volume do reservatório (l) 20
Comprimento do cabo (m) 5
Consumo nominal de energia (W) 1250
Peso da máquina (kg) 8.5
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 64
Cor básica Aço inoxidável
Pressão negativa máxima (mbar) 210
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 60

Números do artigo

Referência 8L853419
EAN 5711145158840
UBB 500583526131
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 107406602
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.