text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser Stoko Vario Ultra® H330xW135xD135approx.mm 1 or 2 l white STOKO


Referência 8G398486
Largura (mm) 135
Altura (mm) 330
Profundidade (mm) 135
Proteção da superfície Não tratado
Volume do reservatório (l) 2000
Sem contacto Não
Montagem Parede
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 135
Altura (mm) 330
Profundidade (mm) 135
Proteção da superfície Não tratado
Volume do reservatório (l) 2000
Sem contacto Não
Montagem Parede
Com material de montagem Sim
Transparente Não
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Não tratado
Tipo de sabão Sabonete líquido
Suporte de material/ alojamento Plástico
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Não
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Outro
Cor de realce Branco
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Branco
Com tampa permutável/roseta decorativa Não
Tratamento da superfície Não tratado

Números do artigo

Referência 8G398486
EAN 4016208276556
UBB 500583446694
UNSPSC 47130000
Artigo do fabricante nr 27655
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.