Veículos de plataforma
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
8D233606
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
Platform trolley platforms L 720 x W 470 mm steel pipe light grey load-bearing c
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8D233606
Cor
Outro
Largura (mm)
480
Altura (mm)
830
Comprimento (mm)
740
Capacidade de carga (kg)
150
Tipo de pneus
Outro
Suporte de proteção da superfície
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
480
Altura (mm)
830
Comprimento (mm)
740
Capacidade de carga (kg)
150
Tipo de pneus
Outro
Suporte de proteção da superfície
Outro
Plano de transporte de material
Aço
Com travão
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D233606
EAN
4003315067207
UBB
500583404511
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
M 096-T