text.skipToContent text.skipToNavigation

Leakage current clamp CM 9-1 measuring range 0.010 mA-60 A AC opening of pliers


Benning CM 9-1 True RMS leakage current clamp. Fault-related leakage currents are caused by insulation weaknesses or damage. With the CM 9-1, all sources of faults can be localised quickly and precisely. Preventive measurements can avoid possible damage caused by uncontrolled leakage currents in advance. Reliable and simple detection of insulation fault

Referência 8A130731
Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['0000001', '60']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['0000001', '60']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Gama de medição de resistência Sim
Abertura da mandíbula (mm) 23
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Sim
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 300
Com retroiluminação do ecrã Sim

Descrição

Benning CM 9-1 True RMS leakage current clamp. Fault-related leakage currents are caused by insulation weaknesses or damage. With the CM 9-1, all sources of faults can be localised quickly and precisely. Preventive measurements can avoid possible damage caused by uncontrolled leakage currents in advance. Reliable and simple detection of insulation faults, e.g. defective cables, loose terminals, contamination, moisture. Measurement of leakage, residual, protective conductor and load currents in electrical systems, devices and machines. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlighting. Leakage current measurement. Current measuring range/AC 0.000001 A - 60 A. AC current type. Highest resolution of 1 µA in the 6 mA measuring range. Measurement without switch-off during normal operation of the system/device. Ideal for preventive maintenance and troubleshooting, protection against property damage and personal injury, power failures, etc.. Voltage measurement/AC 0.01 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.01 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 600 kOhm. Continuity test yes. True RMS value measurement (TRMS) yes Frequency characteristics in accordance with EN 61557-16 for testing electrical devices in accordance with VDE 0701-0702. LPF low-pass filter (40-70 Hz) for suppressing high-frequency interference signals. Frequency range for railway and industry 15 Hz - 1 kHz (fg). Defined protection against external magnetic fields in accordance with EN 61557-13, class 2, 30A/m. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Peak value memory PEAK. Reliable shielding against external fields. Clamp opening 23 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, test lead set, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery.

Números do artigo

Referência 8A130731
EAN 4014651446823
UBB 500583385546
UNSPSC 27112104
Artigo do fabricante nr 044682
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.