text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire end ferrule length L1/L2 14.0/8.0 mm grey w.plastic collar WEIDMÜLLER


Referência 7W595632
Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 18

Números do artigo

Referência 7W595632
EAN 4008190164096
UBB 500583316251
UNSPSC 26121523
Artigo do fabricante nr 9019040000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.