Acessórios de armários de armazém
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
7S337908
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 275 mm 47 l with hinged catches and stacking cor
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7S337908
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Proteção da superfície
Outro
Com tampa de cobertura
Sim
Material
Alumínio
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
80
Transparente
Não
Com fechadura
Sim
Largura interior (mm)
350
Altura interior (mm)
245
Largura exterior (mm)
385
Altura exterior (mm)
275
Profundidade exterior (mm)
275
Profundidade interior (mm)
550
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S337908
EAN
4054773023465
UBB
500583252472
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
D47