Partes acessórios
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
7R739674
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
CEE plug 63 A 400 V 6 h IP67
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7R739674
Entrada do cabo
Porca da gaxeta
Número de pólos
5
Material
Plástico
Amperagem IEC (A)
63
Sistema de ligação
Terminal parafusado
Ângulo da ficha
Direto
Material de contacto
CuZn
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Entrada do cabo
Porca da gaxeta
Número de pólos
5
Material
Plástico
Amperagem IEC (A)
63
Sistema de ligação
Terminal parafusado
Ângulo da ficha
Direto
Material de contacto
CuZn
Grau de proteção (IP)
IP67
Modelo militar
Não
Posição horária do relógio (h)
6
Cor de identificação
Red
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) vermelho
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7R739674
EAN
4028232169742
UBB
500583261127
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
830.356