text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatic stripping pliers Stripax® length 190 mm 0.08-10 (AWG 28... 7) mm² WEIDMÜLLER


Referência 7O938251
Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Peso (g) 174.63
Comprimento (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Com cortador de fio Não
Peso (g) 174.63
Comprimento (mm) 190
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 28 - 7
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.08 - 10
Design do punho 2 componentes
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Auto-ajustável Não
Testado por VDE Não

Números do artigo

Referência 7O938251
EAN 4008190072506
UBB 500583218408
UNSPSC 27112135
Artigo do fabricante nr 9005000000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.