Bombas de água
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
7O793512
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
Garden pump GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W stainless steel 25.4 mm (1 inch) NOWAX
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O793512
Número de fases
1
Altura estática máxima (mm)
50
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Outro
Tensão nominal (V)
230 - 230
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número de fases
1
Altura estática máxima (mm)
50
Forma da flange
Outro
Ligação eléctrica
Outro
Tensão nominal (V)
230 - 230
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
Outro
Material do impulsor/roda da bomba
Outro
Material da caixa do motor
Outro
Qualidade do material da caixa do motor
Outro
Potência de entrada do motor (P1) por motor (kW)
1.39
Caudal volúmico (BEP) (m³/h)
4.3
Ligação do lado da saída padrão
Outro
Modo de funcionamento nominal
Outro
Com proteção contra funcionamento a seco
Não
Tipo de controlo de velocidade
Outro
Controlo da velocidade do motor
Outro
Com sistema de corte
Não
Pressão máxima de funcionamento (hPa)
5
Material da caixa da bomba
Aço inoxidável
Circuito da bomba
Outro
Qualidade do material da caixa da bomba
Outro
Adequado para instalação a seco
Não
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba
Outro
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação
1 1/4 polegada (32)
Lado da saída da ligação
Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O793512
EAN
4027923000135
UBB
500583225908
UNSPSC
40151507
Artigo do fabricante nr
1665066400