text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box Maxi L 900 x W 500 x H 370 mm 135 l with hinged catch ZARGES


Referência 7N997908
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 135
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Volume (ml) 135
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura interior (mm) 450
Altura interior (mm) 350
Largura exterior (mm) 500
Altura exterior (mm) 370
Profundidade exterior (mm) 900
Profundidade interior (mm) 850

Números do artigo

Referência 7N997908
EAN 4003866408634
UBB 500583185565
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 40863
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.