text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 40-01 PC INOX stainless steel 1500 W 3700 l/min


Referência 7K652302
Largura 440
Altura 735
Profundidade 450
Volume do reservatório (l) 37
Comprimento do cabo (m) 7.5
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 13
Embalado por 1

Especificações

Largura 440
Altura 735
Profundidade 450
Volume do reservatório (l) 37
Comprimento do cabo (m) 7.5
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 13
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 59
Cor básica Aço inoxidável
Pressão negativa máxima (mbar) 250
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 61.6

Números do artigo

Referência 7K652302
EAN 5711145265234
UBB 500583179543
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 107413593
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.