text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC


Referência 7K083477
Cor Outro
Largura (mm) 10.23
Altura (mm) 23.2
Peso (g) 24
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor (kW) 1.5
Velocidade de rotação (1/min) 2800
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura (mm) 10.23
Altura (mm) 23.2
Peso (g) 24
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor (kW) 1.5
Velocidade de rotação (1/min) 2800
Nível de desempenho sonoro (dBA) 75
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.13
Capacidade do tanque (l) 24
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 1
Com proteção do motor Sim
Com mola de segurança Não
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Tipo de lubrificação V-snare
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Sim
Tamanho da ligação Saída Outro
Type 25112101, Aerotec 220-24 FC

Números do artigo

Referência 7K083477
EAN 8016738701081
UBB 500583143655
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 20088344
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.