Compressores de pistão
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
7I167111
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
Compressor Aerotec Airliner 5 GO 200 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I167111
Cor
Outro
Largura (mm)
7.48
Altura (mm)
14.9
Amperagem (A)
13
Peso (g)
8.5
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
1.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Largura (mm)
7.48
Altura (mm)
14.9
Amperagem (A)
13
Peso (g)
8.5
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor (kW)
1.1
Velocidade de rotação (1/min)
3400
Nível de desempenho sonoro (dBA)
78
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
230
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.11
Capacidade do tanque (l)
5
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
1
Com proteção do motor
Sim
Com mola de segurança
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Não
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) (psi (lbf/in²))
145
Tipo de lubrificação
Nenhum
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Direct
Com válvula anti-retorno
Sim
Tamanho da ligação Saída
Outro
Type
25112001, Aerotec Airliner 5 GO
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I167111
EAN
4260135773279
UBB
500583113955
UNSPSC
40151601
Artigo do fabricante nr
200680