Ferramentas para esmerilar & polir
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
7H327907
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
Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H327907
Largura
261
Altura
459
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
762
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento
501
Consumo nominal de energia (W)
600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
261
Altura
459
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
762
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento
501
Consumo nominal de energia (W)
600
Peso da máquina (kg)
20.7
Velocidade da correia (m/min)
2850 - 2850
Largura da faixa (mm)
75
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H327907
EAN
4030635028878
UBB
500583125348
UNSPSC
27112704
Artigo do fabricante nr
3101570