text.skipToContent text.skipToNavigation

Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK


Referência 7G198088
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2300
Peso da máquina (kg) 6.1
Diâmetro do disco (mm) 150
Largura da ranhura (mm) 46 - 46
Profundidade de corte (mm) 45 - 45
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2300
Peso da máquina (kg) 6.1
Diâmetro do disco (mm) 150
Largura da ranhura (mm) 46 - 46
Profundidade de corte (mm) 45 - 45

Números do artigo

Referência 7G198088
EAN 4026851016201
UBB 500583100820
UNSPSC 73181021
Artigo do fabricante nr 0671A000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.