Fixadores
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
7E844146
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
Push-pull type toggle clamp size 15 BESSEY
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7E844146
Força de tração máxima (N)
1100
Ajustável
Sim
Tipo
Braçadeira tipo push-pull
Extensão (mm)
25 - 25
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Força de tração máxima (N)
1100
Ajustável
Sim
Tipo
Braçadeira tipo push-pull
Extensão (mm)
25 - 25
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O movimento da pega faz mover a haste de tração. Ajuste automático e infinitamente variável da altura de aperto até 13 mm, mantendo a força de aperto inalterada - sem necessidade de efetuar alterações manuais na posição dos parafusos de pressão. Força de aperto ajustável até 2.500 N, com base no parafuso de ajuste na junta. Chapas metálicas resistentes e temperadas para uma longa vida útil. Padrão de orifícios da placa de base adequado para milímetros e polegadas. Pega de plástico de dois componentes resistente a óleo de alta qualidade
Números do artigo
Referência
7E844146
EAN
4008158036243
UBB
500656096418
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
STC-IHH15