Verificador, voltagem continuidade e fios
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
7E698779
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
Clamp-on ammeter TV 218 10 mA-200 A AC/DC CAT III 300 V TESTBOY
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E698779
Tipo de corrente
CA/CC
Indicação
Digital
Gama de medição de corrente, AC (A)
0.01 - 200
Gama de medição de corrente, DC (A)
0.01 - 200
Gama de medição de resistência
Não
Abertura da mandíbula (mm)
21
Medição True RMS
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de corrente
CA/CC
Indicação
Digital
Gama de medição de corrente, AC (A)
0.01 - 200
Gama de medição de corrente, DC (A)
0.01 - 200
Gama de medição de resistência
Não
Abertura da mandíbula (mm)
21
Medição True RMS
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Não
Medição de frequência
Não
Medição de potência
Não
Medição de corrente de fuga
Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior
Não
Medição de feixe superior
Não
Medição de tensão, AC
Não
Medição de tensão, DC
Não
Ecrã de gráfico de barras analógico
Não
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT III
Medição de temperatura
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
300
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E698779
EAN
4028532202187
UBB
500583055958
UNSPSC
41113630
Artigo do fabricante nr
TV 218