Grampos de porta & chapa
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
7E012077
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
Telescopic support ST up to 50 kg 1600–2900 mm BESSEY
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
7E012077
Peso (g)
2240
Tipo de lâmina
Escoramento de teto
Comprimento (m)
1600 - 2900
Carga máxima (Nm)
50
Regulação do tipo
PIN
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Peso (g)
2240
Tipo de lâmina
Escoramento de teto
Comprimento (m)
1600 - 2900
Carga máxima (Nm)
50
Regulação do tipo
PIN
Com proteção para os dedos
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Resistente até um máximo de 150 kg quando a haste telescópica está totalmente recolhida. Construção estável devido a tubos de aço especiais e superfícies de contacto em PVC antiderrapante (8,5 x 6,5 cm). Aplicação também em declives devido às superfícies de contacto continuamente giratórias de -45° a +45°. Manuseamento fácil e seguro devido a um tubo interior telescópico e bloqueável, bem como a um tubo exterior que pode ser rodado pelo punho de espuma. Certificação GS de qualidade e segurança
Números do artigo
Referência
7E012077
EAN
4008158031583
UBB
500667065949
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
ST290