Torneiras manuais
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
7D885329
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
CHUPETA RUKO M27XPI
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D885329
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
110
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
110
Número de peças
3
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
3
Tamanho da rosca
27
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (métrica)
27 - 27
Chave quadrada (mm)
16
Rosca esquerda
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D885329
EAN
4007140094049
UBB
500583057020
UNSPSC
40141734
Artigo do fabricante nr
230270