Lâmpadas de trabalho LED
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
7D022282
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
LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67 LESS N MORE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7D022282
Largura
43
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
0.15 - 0.15
Diâmetro
30
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
43
Com cabo de ligação e ficha
Não
Tipo de tensão
CC
Adequado para a potência da lâmpada (W)
0.15 - 0.15
Diâmetro
30
Com interrutor
Não
Com ficha CEE
Não
Comprimento
680
Altura/profundidade (mm)
65
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tensão nominal (V)
3 - 3
Grau de proteção (IP)
IP67
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
15
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7D022282
EAN
4030884898796
UBB
500583077168
UNSPSC
45121603
Artigo do fabricante nr
489879