Lâmpadas de trabalho
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
6Y573891
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
Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp white
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Y573891
Tipo de proteção
II
Largura (mm)
330
Tipo de tensão
CA
Material da cabeça de luz
Plástico
Tipo de suporte/base
Braçadeira de mesa
Comprimento (mm)
520
Altura/profundidade (mm)
110
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de proteção
II
Largura (mm)
330
Tipo de tensão
CA
Material da cabeça de luz
Plástico
Tipo de suporte/base
Braçadeira de mesa
Comprimento (mm)
520
Altura/profundidade (mm)
110
Tipo de lâmpada
LED trocável
Tensão nominal (V)
220 - 240
Com fonte de luz
Sim
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
6500 - 6500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
922
Cor da luz
Branco
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y573891
EAN
4002390076289
UBB
500583002653
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
8263302