text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 32 A 400 V 6 h IP44


Referência 6S184940
Entrada do cabo Porca da gaxeta
Número de pólos 5
Material Plástico
Amperagem IEC (A) 32
Sistema de ligação Terminal parafusado
Ângulo da ficha Direto
Material de contacto CuZn
Embalado por 1

Especificações

Entrada do cabo Porca da gaxeta
Número de pólos 5
Material Plástico
Amperagem IEC (A) 32
Sistema de ligação Terminal parafusado
Ângulo da ficha Direto
Material de contacto CuZn
Grau de proteção (IP) IP44
Modelo militar Não
Posição horária do relógio (h) 6
Cor de identificação Red
Tensão de acordo com a norma EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) vermelho

Números do artigo

Referência 6S184940
EAN 4028232087558
UBB 500582910435
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 630.256
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.