text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 582 x W 385 x H 397 mm 76 l with lever clamp latches with bores


Referência 6Q804771
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 100
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Com tampa de cobertura Sim
Material Alumínio
Com pega Sim
Empilhável Sim
Carga líquida permitida (kg) 100
Transparente Não
Com fechadura Sim
Largura interior (mm) 350
Altura interior (mm) 380
Largura exterior (mm) 385
Altura exterior (mm) 397
Profundidade exterior (mm) 582
Profundidade interior (mm) 550

Números do artigo

Referência 6Q804771
EAN 4054773023687
UBB 500582886353
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr C76
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.