NINOVE
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
6Q475932
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
Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Q475932
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Com medição de decibéis (dB)
Não
Retenção de dados
Sim
Interface IR
Não
Versão testada contra explosão
Não
Interface Bluetooth
Não
Teste de resistência/teste de díodo
Sim
Medição da indutância
Não
Resolução mais baixa, tensão DC
Outro
Resolução mais baixa, corrente DC
Outro
Resolução mais baixa, tensão CA
Outro
Resolução mais baixa, corrente AC
Outro
Resolução mais baixa, resistência
Outro
Com medição de condutividade
Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
600
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
600
Gama máx. de medição de corrente, AC (A)
10
Gama máx. de medição de corrente, DC (A)
10
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
20
Armazenamento do valor máximo
Não
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT III
Memorização do valor mínimo
Não
Tensão nominal de ensaio 100 V
Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V
Sim
Tensão nominal de ensaio 250 V
Não
Tensão nominal de ensaio 500 V
Não
Medição do valor relativo
Não
Memória de valores de pico
Não
Medições do ciclo de funcionamento
Não
Medição de temperatura
Sim
Gama de medição da temperatura máxima (°C)
1000
Gama máx. de medição da capacitância (µF)
20
Gama máx. de medição de frequência (kHz)
20
Resolução mais baixa, frequência
Outro
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin)
Não
Medição de temperatura RTD
Sim
Medição de temperatura TC
Sim
Tensão nominal de teste 10 V
Não
Tensão nominal de ensaio 50 V
Não
Medição do comprimento do cabo
Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E
Não
Medição de potência e energia
Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia
Não
Medição da velocidade de rotação
Não
Disjuntor automático
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q475932
EAN
4028532203139
UBB
500582898077
UNSPSC
41113630
Artigo do fabricante nr
TB 313