text.skipToContent text.skipToNavigation

Soap dispenser VARIOMAT M H316xW134xD128 approx.mm 2 l white IVRAXO


Referência 6Q029154
Largura (mm) 134
Altura (mm) 316
Profundidade (mm) 128
Proteção da superfície Revestido
Volume do reservatório (l) 2000
Sem contacto Não
Montagem Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura (mm) 134
Altura (mm) 316
Profundidade (mm) 128
Proteção da superfície Revestido
Volume do reservatório (l) 2000
Sem contacto Não
Montagem Outro
Com material de montagem Sim
Transparente Sim
Forma básica Outro
Unidade de controlo de proteção da superfície Outro
Tipo de sabão Sabonete líquido/espuma
Suporte de material/ alojamento Aço
Fonte de alimentação da bateria Não
Perfil Outro
Fixação oculta Sim
Com segurança antirroubo Não
Forma de conceção Solteiro
Bomba de material (elemento de controlo) Aço inoxidável
Cor de realce Branco
Tratamento anti-bacteriano Não
Copo Não
Conjunto superfície/lavatório Não
Desenho da roseta de cobertura Outro
Material da garrafa Outro
Cor do suporte Branco
Com tampa permutável/roseta decorativa Não
Tratamento da superfície Outro

Números do artigo

Referência 6Q029154
EAN 4260029171150
UBB 500582880315
UNSPSC 73101612
Artigo do fabricante nr 12938005
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.