Equipamento de jardim
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
6P986032
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
Propane hose 5x6.3 mm G3/8 inch LH x G3/8 inch LH high-press. length 5 m SIEVERT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6P986032
Espessura da parede (mm)
6.3
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Material da parede interior
PFPM
Material da parede exterior
PFPM
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
6.3
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Material da parede interior
PFPM
Material da parede exterior
PFPM
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
3/16 polegadas
Pressão de rotura mínima (bar)
30
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Orange
Type
770037
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6P986032
EAN
7314527700378
UBB
500582879424
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000872125